Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MALCO M2007 tăieturi de aviație offset dreapta verde 10 3/4 | AB9EJT 2CJZ1

MALCO M2007 Snips de aviație offset dreapta verde 10 3/4

În stoc
Articol: AB9EJT Model: M2007Crucea Ref: 2CJZ1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€100.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnip offset
ConstrucţieLamele forjate cu picături fierbinți cu fălci din oțel aliaj dur
Tipul curbeiÎngust
Acțiune de tăiereUnghi ascuțite la stânga/5" Dia. Cercuri/Drept
Tăierea muchieiLama superioară zimțată
Lungimea de tăiere1.25 "
Manipulați culoareaVerde
Design mânerMâner termoplastic turnat cu cod color
Tip mânerMânerele din plastic cu cod color
Adâncimea maxilarului1-1/4 "
MaterialLamele forjate cu picături fierbinți cu fălci din oțel aliaj dur
Ecartament metalic16 ușoare / 18 galvanizate / 20 SS
Lungime totală10.75 "
Zăvor de siguranțăDa
TipCompensa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.441
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8203300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelManipulați culoareaEcartament metalicPreț
MALCO M2006 tăieturi de aviație offset stânga roșu 10 3/4 in | AB9EJR 2CJY9 M2006RoșuUșor / 18 galvanizat / 20 SS€100.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MALCO M2007 Snips de aviație offset dreapta verde 10 3/4
€100.01 /unitate