Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MALCO M2006 tăieturi de aviație offset stânga roșu 10 3/4 in | AB9EJR 2CJY9

MALCO M2006 tăieturi de aviație offset stânga roșu 10 3/4 in

În stoc
Articol: AB9EJR Model: M2006Crucea Ref: 2CJY9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€100.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnip offset
ConstrucţieLamele forjate cu picături fierbinți cu fălci din oțel aliaj dur
Tipul curbeiÎngust
Acțiune de tăiereUnghi ascuțite la stânga/5" Dia. Cercuri/Drept
Tăierea muchieiLama superioară zimțată
Lungimea de tăiere1.25 "
Manipulați culoareaRoșu
Design mânerMâner termoplastic turnat cu cod color
Tip mânerMânerele din plastic cu cod color
Adâncimea maxilarului1-1/4 "
MaterialLamele forjate cu picături fierbinți cu fălci din oțel aliaj dur
Ecartament metalicUșor / 18 galvanizat / 20 SS
Lungime totală10.75 "
Zăvor de siguranțăDa
TipCompensa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelManipulați culoareaEcartament metalicPreț
MALCO M2007 tăieturi de aviație offset dreapta verde 10 3/4 | AB9EJT 2CJZ1 M2007Verde16 ușoare / 18 galvanizate / 20 SS€99.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MALCO M2006 tăieturi de aviație offset stânga roșu 10 3/4 in
€100.37 /unitate