Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MANITOWOC 2412823 Motor ventilator, 230V, 50 Hz, 60 Hz | CT2EQX 50PF77

MANITOWOC 2412823 Motor ventilator, 230 V, 50 Hz, 60 Hz

În stoc
Articol: CT2EQX Model: 2412823Crucea Ref: 50PF77

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€351.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
MANITOWOC 2412813 Motor ventilator, 115V, 60 Hz | CT2EQR 28ZK87 2412813€564.39
MANITOWOC 000006656 Motor ventilator, 115 V, 60 Hz, 1 fază | CT2EQT 50PD34 000006656€290.23
MANITOWOC 2000219 Motor ventilator, 16W, 230V | CT2EQU 50PF44 2000219€226.32
MANITOWOC 7629413 Motor ventilator, 208-230V | CT2EQV 19XL51 7629413€1,960.02
MANITOWOC 2000189 Motor ventilator | CT2EQW 32ZG54 2000189€1,289.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MANITOWOC 2412823 Motor ventilator, 230 V, 50 Hz, 60 Hz
€351.25 /unitate