MARATHON MOTORS 056B17F5310 G396 Motor cu scop definit | AJ2LKB 21AJ11 / G396

MARATHON MOTORS 056B17F5310 G396 Motor cu scop definit

În stoc
Articol: AJ2LKB Model: 056B17F5310Crucea Ref: 21AJ11 / G396

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,295.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
Ambiant (C)40
AsamblareF3
TaxăContinuu
Eficiență81.5%
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56HC
Amplificatori de încărcare completă13.6 / 7.5-6.8
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareB
kW1.12
MontareC-Face Rigid
Design NEMAFARA COD DE PROIECTARE
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Protectie termalaProtector manual
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)24.77
Lungimea navei (cm)49.05
Lățimea navei (cm)28.42
Codul HS8501406040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: CAP START CAP RUN
    • Cod KVA: K
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 43
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelRPMAsamblareInrameaza-leVoltajAmplificatori de încărcare completăHPkWDesign NEMAPreț
MARATHON MOTORS 056B34F5312 K615 Motor cu scop definit | AJ2KZM 21AJ14 / K615 056B34F53123600F356HC115/23017.5/8.721.50DATORIA GENERALĂ€1,327.87
MARATHON MOTORS 056C17F5955 G381 Motor cu scop definit | AJ2NFC 21AJ16 / G381 056C17F59551800NUMAI F156C115 / 208-23011 / 5.4-5.53/40.56FARA COD DE PROIECTARE€1,146.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17F5310 G396 Motor cu scop definit
€1,295.92 /unitate