MARATHON MOTORS 056C17F5955 G381 Motor cu scop definit | AJ2NFC 21AJ16 / G381

MARATHON MOTORS 056C17F5955 G381 Motor cu scop definit

În stoc
Element: AJ2NFC Model: 056C17F5955Crucea Ref: 21AJ16 / G381

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,146.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
Eficiență70.5%
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă11 / 5.4-5.5
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.56
MontareC-Face Rigid
Design NEMAFARA COD DE PROIECTARE
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Protectie termalaProtector manual
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)23.16
Lungimea navei (cm)40.94
Lățimea navei (cm)26.04
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: CAP START IND RUN
    • Cod KVA: L
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 43
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelRPMAsamblareInrameaza-leVoltajAmplificatori de încărcare completăHPkWDesign NEMAPreț
MARATHON MOTORS 056B34F5312 K615 Motor cu scop definit | AJ2KZM 21AJ14 / K615 056B34F53123600F356HC115/23017.5/8.721.50DATORIA GENERALĂ€1,327.87
MARATHON MOTORS 056B17F5310 G396 Motor cu scop definit | AJ2LKB 21AJ11 / G396 056B17F53101800F356HC115 / 208-23013.6 / 7.5-6.81.51.12FARA COD DE PROIECTARE€1,295.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17F5955 G381 Motor cu scop definit
€1,146.96 /unitate