MARATHON MOTORS 056C17F5311 G373 Motor cu scop definit | AJ2KXC 44D172 / G373

MARATHON MOTORS 056C17F5311 G373 Motor cu scop definit

În stoc
Articol: AJ2KXC Model: 056C17F5311Crucea Ref: 44D172 / G373

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,008.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
Eficiență72%
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă13.4 / 6.8-6.7
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.75
MontareRigid
Design NEMAN
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Protectie termalaProtector manual
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)23.16
Lungimea navei (cm)40.94
Lățimea navei (cm)26.04
Codul HS8501406040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: CAP START IND RUN
    • Cod KVA: J
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 43
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelAsamblareInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWDesign NEMARPMPreț
MARATHON MOTORS 056C17F5308 G356 Motor monofazat | AJ2LFL 44D108 / G356 056C17F5308NUMAI F15611 / 5.4-5.53/40.56N1800€963.31
MARATHON MOTORS 056B17F5302 G378 Motor cu scop definit | AJ2LMW 44D173 / G378 056B17F5302NUMAI F156H15.2 / 8.2-7.61.51.12N1800€1,081.69
MARATHON MOTORS 056B34F5303 K332 Motor cu scop definit | AJ2MPA 21AJ12 / K332 056B34F5303F35612.1 / 6.9-61.51.12B3600€1,173.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17F5311 G373 Motor cu scop definit
€1,008.46 /unitate