MARATHON MOTORS 056T17G15604 Motor 1 CP pentru locații periculoase, trifazat, 3 RPM plăcuță | CD1725MRR 2M407

MARATHON MOTORS 056T17G15604 Motor 1 CP pentru locații periculoase, trifazat, 3 RPM plăcuță

În stoc
Articol: CD2MRR Model: 056T17G15604Crucea Ref: 407M09

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,314.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium eficient
Inrameaza-le56H
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă3.3-3.2 / 1.6
Clasa de locație periculoasă1 C, D / 2 E, F, G
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
Plumb lungime6"
Lungime mai mică ax13 11 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipericuloase Locație
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1725
Design NEMAB
Eficiență nominală86.5%
NumărCC003A
Lungime totală15 9 / 16 "
Fază3
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Temp. CodT3B
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.0995

Variante de produs

ProdusModelHzGrupul de eficiențăÎmprejmuireClasa de izolarePlumb lungimeLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Aplicarea motoruluiPreț
MARATHON MOTORS 56T11G15515 Motor trifazat Tefc 3/1 Hp T3b pentru locatii periculoase | AB3JNE 3TUD1 56T11G1551560-Complet închis, ventilatorB6"11 33 / 64 "40 grade CLocații periculoase€1,003.54
MARATHON MOTORS 56T11G15517 Motor trifazat Tefc 3/1 Hp T2b pentru locatii periculoase | AB3JNG 3TUD1 56T11G1551760-Complet închis, ventilatorB6"11 33 / 64 "40 grade CLocații periculoase€916.18
MARATHON MOTORS 56T11G15518 Motor trifazat Tefc 3/3 Hp T4b pentru locatii periculoase | AB3JNJ 3TUD1 56T11G1551860-Complet închis, ventilatorB6"12 5 / 64 "40 grade CLocații periculoase€1,005.32
MARATHON MOTORS 56T17E15516 Motor pentru locații periculoase 3-fazate Tenv 1/3 Hp T3b | AB3JNM 1TUE4 56T17E1551650/60-Total închis neventilatB6"9.25 "40 grade CLocații periculoase€834.66
MARATHON MOTORS 56T17G15550 Motor trifazat Tefc 3/1 Hp T2b pentru locatii periculoase | AB3JNN 3TUE1 56T17G1555050/60-Complet închis, ventilatorB6"12 5 / 64 "40 grade CLocații periculoase€906.82
MARATHON MOTORS 56T17G15551 Motor trifazat Tefc 3/3 Hp T4b pentru locatii periculoase | AB3JNP 3TUE1 56T17G1555150/60-Complet închis, ventilatorB6"12 5 / 64 "40 grade CLocații periculoase€829.77
MARATHON MOTORS 56T17G15536 ​​Motor pentru locații periculoase 3-fazate Tefc 1/2 CP T3b | AB3JNU 1TUG1 56T17G1553650/60-Complet închis, ventilatorB6"12 5 / 64 "40 grade CLocații periculoase€949.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17G15604 Motor 1 CP pentru locații periculoase, trifazat, 3 RPM plăcuță
€1,314.77 /unitate