MARATHON MOTORS 254TTFL16026 Motor trifazat 3 CP 15 Rpm 1775/230v | AD460ENK 6Z44 / E506

MARATHON MOTORS 254TTFL16026 Motor trifazat 3 Hp 15 Rpm 1775 / 230v

În stoc
Element: AD6ENK Model: 254TTFL16026Crucea Ref: 44Z506 / E2122

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,829.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le254T
Materiale cadruAluminiu
Amplificatori de încărcare completă37.5/18.8
HP15
Hz50/60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax19 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Montarebază
RPM pe placa de identificare1775
Eficiență nominală92.4%
Număr de viteze1
Lungime totală23.38 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.625 "
Lungimea axului4.375 "
Voltaj230/460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.3
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8501524000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înlocuiește Maratonul - E996 / 254TTFL14026

Variante de produs

ProdusModelMontareInrameaza-leMateriale cadruRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăRPM GroupGama RPMPreț
MOTOARE MARATHON 143TTFN16040 Motor 1 CP 1735 Rpm 230/460v 143t | AD4BHT 40Z948 / E2201-P 143TTFN16040bază143TFontă173585.5%14 "1701-18001701-1800€1,267.97
MARATHON MOTORS 145TTFN16045 Motor 2 CP 1755 Rpm 230/460v 145t | AD4BHV 40Z950 / E2207-P 145TTFN16045bază145TFontă175586.5%14 "1701-18001701-1800€1,568.64
MOTOARE MARATHON 184TTFN16056 Motor 5 CP 1755 Rpm 230/460v 184t | AD4BHX 40Z952 / E202-P 184TTFN16056bază184TFontă175590.2%17.125 "1701-18001701-1800€1,819.77
MARATHON MOTORS 143TTFR15642 Motor trifazat 3 Hp 1 Rpm 1760-208/230v | AD460EKX 6Z44 / E415 143TTFR15642bază143TOțel laminat176085.5%13.25 "1701-18001701-1800€1,204.53
MARATHON MOTORS 145TTFR16033 Motor trifazat 3 CP 1.5 Rpm 1750-208/230v | AD460ELB 6 / LM120922.00 145TTFR16033bază145TOțel laminat175086.5%13.75 "1701-18001701-1800€1,119.26
MARATHON MOTORS 145TTFR16038 Motor trifazat 3-1/1 CP 2 Rpm 1750v | AD200ELC 6Z44 / E423 145TTFR16038bază145TOțel laminat175086.3%13.437 "1701-18001701-1800€649.88
MARATHON MOTORS 145TTFR16078 Motor trifazat 3 Hp 1 Rpm 1170-208/230v | AD460ELE 6Z44 / E425 145TTFR16078bază145TOțel laminat117082.5%13.75 "1101-12001101-1200€1,264.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTFL16026 Motor trifazat 3 Hp 15 Rpm 1775 / 230v
€3,829.58 /unitate