MARATHON MOTORS 286TTGN6537 E564 Explosion Proof Motor 50-60 Hertz | AJ2MCA E564

MARATHON MOTORS 286TTGN6537 E564 Explosion Proof Motor 50-60 Hertz

Articol: AJ2MCA Model: 286TTGN6537Crucea Ref: E564

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor anti-explozie
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
Eficiență94.1%
ÎmprejmuireEPFC
Inrameaza-le286T
Amplificatori de încărcare completă73/36.5
Clasa de locație periculoasăEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP30
Hz60
Clasa de izolareF
kW22.4
MontareRigid
Design NEMAB
OrientareOrizontală
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Protectie termalaTermostate (normal închise)
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 264.6
Înălțimea navei (cm)50.85
Lungimea navei (cm)96.22
Lățimea navei (cm)80.98
Codul HS8501528040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: LINE SAU INVERTER
    • Cod KVA: G
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 54
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6311
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6210
    • Interval de viteză al invertorului: CONSTANT 10:1

Variante de produs

ProdusModelArticolHzGrupul de eficiențăÎmprejmuirePlumb lungimeLungime mai mică axTipul motoruluiMontarePreț
MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Motor pentru locatii periculoase 60 CP 1780 Rpm 230/460v | AC8EZW 39P287 / E573A 364TTGS16536Motor de localizare periculoasă60NEMA PremiumComplet închis, ventilator-25.375 "3-FazaRigid€18,735.54
MARATHON MOTORS 365TTGS16540 Motor pentru locatii periculoase 75 CP 1782 Rpm 230/460v | AC8EZZ 39P290 / E576A 365TTGS16540Motor de localizare periculoasă50/60NEMA PremiumComplet închis, ventilator-26.375 "3-FazaRigid€22,668.37
MARATHON MOTORS 143TTGN6526 Motor pentru locații periculoase 1 CP 1765 Rpm 208-230/460v | AC8GEH 39W939 / U001A 143TTGN6526Motor de localizare periculoasă50/60PremiumComplet închis, ventilator--3-FazaRigid€1,553.62
MARATHON MOTORS 145TTGN6526 Motor pentru locații periculoase 1-1/2 CP 1755 Rpm 145t | AC8GEL 39W942 / U002A 145TTGN6526Motor de localizare periculoasă50/60PremiumComplet închis, ventilator--3-FazaRigid€1,927.03
MARATHON MOTORS 145TTGN6527 Motor pentru locații periculoase 2 CP 1755 Rpm 208-230/460v | AC8GEM 39W943 / U003A 145TTGN6527Motor de localizare periculoasă50/60PremiumComplet închis, ventilator--3-FazaRigid€1,929.04
MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Motor pentru locații periculoase 3-fazate Tefc 5 CP T3b | AE6YHN 5VYF5 / U061A 184TTGN6501Motor de localizare periculoasă50/60CEEComplet închis, ventilator6"15.125 "3-Fazabază€3,447.00
MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Motor pentru locatii periculoase 3-fazat Tefc 20 CP T3b | AE6YJD 5VYH1 / E507 286TTGN16577Motor de localizare periculoasă60NEMA PremiumComplet închis, ventilator8"23.187 "3-FazaPicior€11,433.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 286TTGN6537 E564 Explosion Proof Motor 50-60 Hertz