MARATHON MOTORS 5K38RN30 Motor trifazat 3 Hp 1 Rpm 3450-208/230v | AD460EWQ 6Z44 / K754

MARATHON MOTORS 5K38RN30 Motor trifazat 3 Hp 1 Rpm 3450-208 / 230v

În stoc
Articol: AD6EWQ Model: 5K38RN30Cruce Ref: 44Z754 / K163

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€698.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă3.2-3.0 / 1.5
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax10.5 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Montarebază
RPM pe placa de identificare3450
Eficiență nominală80%
Număr de viteze1
Lungime totală12.375 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group3001-3600
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.845
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8501513040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăEficiență nominalăLungime totalăRPM GroupGama RPMFactor de serviciuPreț
MARATHON MOTORS 143TTFR5376 Motor trifazat 3/3 CP 4 Rpm 1145-208/230v | AD460EWE 6Z44 / H743 143TTFR53761145143T3.2-3.2 / 1.674%12.375 "1101-12001101-12001.15€663.10
MARATHON MOTORS 5K32GN30 Motor trifazat 3/1 CP 4 Rpm 1725-208/230v | AD460EWF 6Z44 / K744 5K32GN301725481.3-1.4 / 0.762%9 15 / 16 "1701-18001701-18001.35€560.17
MARATHON MOTORS 5K33FN30 Motor trifazat 3/1 CP 3 Rpm 3450-208/230v | AD460EWH 6Z44 / K746 5K33FN303450481.5-1.8 / 0.959.5%10.187 "3001-36003001-36001.00€492.78
MARATHON MOTORS 5K36PNB111 K161 Motor de uz general | AJ2MFH K161 5K36PNB111-562.8-2.8 / 1.4----1.25€591.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5K38RN30 Motor trifazat 3 Hp 1 Rpm 3450-208 / 230v
€698.42 /unitate