MARATHON MOTORS 5KC49MN6379X Motor pentru locații periculoase Pornire condensator Tefc 1/4 CP | AF6JUV 19RW30 / C1818

MARATHON MOTORS 5KC49MN6379X Motor pentru locații periculoase Tefc pornire condensator 1/4 CP

Element: AF6JUV Model: 5KC49MN6379XRef. cruce: 19RW30 / C1818
€1,176.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă5.6
Clasa de locație periculoasă1 C, D / 2 F, G
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
Plumb lungime18 "
Lungime mai mică ax11.875 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiLocații periculoase
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1140
Design NEMANici unul
Eficiență nominală57.5%
Lungime totală14 5 / 16 "
Fază1
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2.437 "
Temp. CodT3B
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.86
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8501404040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49MN6379X Motor pentru locații periculoase Tefc pornire condensator 1/4 CP
€1,176.65 /unitate