MARKAR FS101-001-628-HT-MP-RH Balamă pentru pian suprafață întreagă 84 inch | AG3NZE 33RT77

MARKAR FS101-001-628-HT-MP-RH Balamă pentru pian suprafață întreagă 84 inchi

Articol: AG3NZE Model: FS101-001-628-HT-MP-RHCrucea Ref: 33RT77
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,346.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama pentru pian
CuloriAluminiu
Piese metaliceInclus
Distanța dintre găuri6"
găuricu
Găuri pe frunză21
Sfat de spitalDa
Lungimea articulației2"
Grosimea frunzelor0.125 "
Lungime84 "
Material6063-T aliaj de aluminiu
MontareSuprafață completă
Pin Dia.3 / 16 "
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinSfat de spital
Gama de mișcare180 grade
Lăţime2 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302106090

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriGăuri pe frunzăGrosimea frunzelorLungimeMaterialMontareGama de mișcarePreț
MARKAR FM200-002-600-HT-MP Balamă pentru pian 96 inch Lungime 2-1/4 inch Lățime | AG3NZC 33RT75 FM200-002-600-HT-MP2.25 "Gri240.083 "96 "Otel carbonMortise completă180 grade€1,176.83
RFQ
MARKAR FM100-001-628-HT-MP Balamă pentru pian cu mortare completă 84 inch | AG3NZD 33RT76 FM100-001-628-HT-MP2 1 / 16 "Aluminiu210.125 "84 "6063-T aliaj de aluminiuMortise completă180 grade€1,117.28
RFQ
MARKAR FS201-001-600-HT-MP-RH Balama pentru pian 84 inch Lungime 1-11/16 inch Lățime | AG3NZF 33RT78 FS201-001-600-HT-MP-RH1 11 / 16 "Gri240.083 "84 "1012 Oțel carbonSuprafață completă90 grade€1,063.43
RFQ
MARKAR FM200-001-600-HT-MP Balamă pentru pian 84 inch Lungime 2-1/4 inch Lățime | AG3PNG 33RT73 FM200-001-600-HT-MP2.25 "Gri210.083 "84 "Otel carbonMortise completă180 grade€951.80
RFQ
MARKAR FS202-001-600-HT-MP Balamă pentru pian 84 inch Lungime 1-11/16 inch Lățime | AG3PNH 33RT79 FS202-001-600-HT-MP1 11 / 16 "Gri240.083 "84 "1012 Oțel carbonSuprafață completă90 grade€1,063.43
RFQ
MARKAR FM100-001-313-HT-MP Balamă pentru pian Bronz închis 84 inch | AG3PNJ 33RT80 FM100-001-313-HT-MP2 1 / 16 "Bronz întunecat210.125 "84 "6063-T aliaj de aluminiuMortise completă180 grade€1,120.76
RFQ
MARKAR FM100-002-628-HT-MP Balamă pentru pian cu mortare completă 96 inch | AG3PNK 33RT82 FM100-002-628-HT-MP2 1 / 16 "Aluminiu210.125 "96 "6063-T aliaj de aluminiuMortise completă180 grade€1,413.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARKAR FS101-001-628-HT-MP-RH Balamă pentru pian suprafață întreagă 84 inchi
€1,346.92 /unitate