Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARKS USA 195RAB/10B-F12 IC Core Entry Grade 1 4-7/8 Inch Diameter | AH6FXD 195RAB/10B-F12 / 35ZE15

MARKS USA 195RAB/10B-F12 IC Core Entry Grade 1 4-7/8 Inch Diameter

În stoc
Element: AH6FXD Model: 195RAB / 10B-F12Ref. cruce: 195RAB/10B-F12 / 35ZE15
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
€532.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Conform ADANu
Set de copt2.75 "
Tipul nucleuluiNu este inclus
finalizareaBronz întunecat
Incendiu3 ore
Calitate1
Manipulați materialulzinc
Tip mânerPârghie
Tip cheieFără cheie
Tip KeywayNici unul
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetIntrare
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Număr de chei0
Numărul de pini0
Grosimea ușii necesară1.75 "
Strike Dim.4.875 "
Tip de grevăASA Strike
Stil95 unghiular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaDO

Detalii produs:

    • Electric / Mecanic: Mecanic
    • Rezistent la ligatură: Nu
    • Mortă / Cilindric: Cilindric

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaTip cheieTip KeywayNumăr de cheiNumărul de piniPreț
MARKS USA 195RDB/10B-F12 IC Core Classroom Intruder 4-7/8 inch Diametru | AH6FWE 195RDB/10B-F12 / 35ZD92 195RDB / 10B-F12Bronz întunecatFără cheieNici unul--€632.93
MARKS USA 195RDB/10B-F13 IC Core Classroom Intruder Grad 1 | AH6FWF 195RDB/10B-F13 / 35ZD93 195RDB / 10B-F13Bronz întunecatFără cheieNici unul--€632.93
MARKS USA 195DB/10B-F7 Setul de blocare a ușii pentru clasă Intruder | AH6FWG 195DB/10B-F7 / 35ZD94 195DB / 10B-F7Bronz întunecatFără cheieNici unul--€599.77
MARKS USA 195DB/10B-F8 Set de blocare a pârghiei ușii gradul 1 4-7/8 inch diametru | AH6FWH 195DB/10B-F8 / 35ZD95 195DB / 10B-F8Bronz întunecatFără cheieNici unul--€599.77
MARKS USA 195DB/10B-F9 Setul de blocare a pârghiei ușii 95 Intruder pentru clasă | AH6FWJ 195DB/10B-F9 / 35ZD96 195DB / 10B-F9Bronz întunecatFără cheieNici unul--€662.95
MARKS USA 195RDB/10B-F14 IC Core Grad 1 4-7/8 inch Diametru | AH6FWK 195RDB/10B-F14 / 35ZD97 195RDB / 10B-F14Bronz întunecatFără cheieNici unul--€599.77
MARKS USA 195RDB/10B-F15 IC Core Zinc Classroom Intruder | AH6FWL 195RDB/10B-F15 / 35ZD98 195RDB / 10B-F15Bronz întunecatFără cheieNici unul--€599.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARKS USA 195RAB/10B-F12 IC Core Entry Grade 1 4-7/8 Inch Diameter
€532.35 /unitate