MARS AIR DOORS N272-2UA-OB Cortina de aer Multifunctional Nsf 37 | AD6FLL 45C655

MARS AIR DOORS N272-2UA-OB Cortina de aer multifuncțional Nsf 37

Element: AD6FLL Model: N272-2UA-OBCrucea Ref: 45C655
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,930.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortina de aer
Viteza aerului3475 fpm
Volumul de aerCfm 5100
dBA @ 10 Picioare68
Adâncime12.75 "
Înălţime10.625 "
Culoarea carcaseiObsidian Negru
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Max. Amperi10.2
Max. Lățimea ușii6 ft.
Max. Înălțimea de montare7 ft.
RPM max1750
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/2
Tipul motoruluiPSC
Număr de motoare2
Număr de viteze1
Fază1
NecesităPanoul de comandă al motorului, comutatorul de limită al ușii
Voltaj115
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 80.74
Înălțimea navei (cm)54.61
Lungimea navei (cm)195.58
Lățimea navei (cm)42.55
Codul HS8419500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeVolumul de aerAdâncimeÎnălţimeCuloarea carcaseiMax. AmperiCP motorNecesităPreț
MARS AIR DOORS N236-1UA-OB Cortina de aer Nsf 37 36 inch | AC6CJD 32V356 N236-1UA-OB36 "Cfm 255012.625 "10.625 "Silver5.11/2Comutator de limită de ușă€1,611.20
MARS AIR DOORS N248-1UA-OB Cortina de aer Nsf 37 48 inch | AC6CJE 32V357 N248-1UA-OB48 "Cfm 255012.625 "10.625 "Silver5.11/2Comutator de limită de ușă€1,706.90
MARS AIR DOORS NH242-1UA-TS Cortina de aer Nsf 37 42 inch | AC6CJF 32V358 NH242-1UA-TS42 "Cfm 400015.625 "14 "Silver91Panoul de comandă al motorului, comutatorul de limită al ușii€2,386.91
MARS AIR DOORS NH248-1UA-TS Cortina de aer Nsf 37 48 inch | AC6CJG 32V359 NH248-1UA-TS48 "Cfm 400015.625 "14 "Silver91Panoul de comandă al motorului, comutatorul de limită al ușii€2,443.93
MARS AIR DOORS N242-1UA-OB Cortina de aer Multifunctional Nsf 37 | AD6FLK 45C654 N242-1UA-OB42 "Cfm 255012.75 "10.625 "Obsidian Negru5.11/2Comutator de limită de ușă€1,668.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARS AIR DOORS N272-2UA-OB Cortina de aer multifuncțional Nsf 37
€2,930.68 /unitate