MARS AIR DOORS N236-1UA-OB Cortina de aer Nsf 37 36 inch | AC6CJD 32V356

MARS AIR DOORS N236-1UA-OB Cortina de aer Nsf 37 36 inch

În stoc
Articol: AC6CJD Model: N236-1UA-OBCrucea Ref: 32V356

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,611.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortina de aer
Viteza aerului3400 fpm
Volumul de aerCfm 2550
dBA @ 10 Picioare66
Adâncime12.625 "
Înălţime10.625 "
Culoarea carcaseiSilver
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Max. Amperi5.1
Max. Lățimea ușii3 ft.
Max. Înălțimea de montare7 ft.
RPM max1750
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/2
Tipul motoruluiPSC
Număr de motoare1
Număr de viteze1
Fază1
NecesităComutator de limită de ușă
Voltaj115
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.76
Înălțimea navei (cm)39.62
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)42.42
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeVolumul de aerAdâncimeÎnălţimeCuloarea carcaseiMax. AmperiCP motorNecesităPreț
MARS AIR DOORS N248-1UA-OB Cortina de aer Nsf 37 48 inch | AC6CJE 32V357 N248-1UA-OB48 "Cfm 255012.625 "10.625 "Silver5.11/2Comutator de limită de ușă€1,706.90
MARS AIR DOORS NH242-1UA-TS Cortina de aer Nsf 37 42 inch | AC6CJF 32V358 NH242-1UA-TS42 "Cfm 400015.625 "14 "Silver91Panoul de comandă al motorului, comutatorul de limită al ușii€2,386.91
MARS AIR DOORS NH248-1UA-TS Cortina de aer Nsf 37 48 inch | AC6CJG 32V359 NH248-1UA-TS48 "Cfm 400015.625 "14 "Silver91Panoul de comandă al motorului, comutatorul de limită al ușii€2,443.93
MARS AIR DOORS N242-1UA-OB Cortina de aer Multifunctional Nsf 37 | AD6FLK 45C654 N242-1UA-OB42 "Cfm 255012.75 "10.625 "Obsidian Negru5.11/2Comutator de limită de ușă€1,668.64
MARS AIR DOORS N272-2UA-OB Cortina de aer Multifunctional Nsf 37 | AD6FLL 45C655 N272-2UA-OB72 "Cfm 510012.75 "10.625 "Obsidian Negru10.21/2Panoul de comandă al motorului, comutatorul de limită al ușii€2,422.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARS AIR DOORS N236-1UA-OB Cortina de aer Nsf 37 36 inch
€1,611.20 /unitate