MARS AIR DOORS NH242-1UA-TS Cortina de aer Nsf 37 42 inch | AC6CJF 32V358

MARS AIR DOORS NH242-1UA-TS Cortina de aer Nsf 37 42 inch

În stoc
Element: AC6CJF Model: NH242-1UA-TSCrucea Ref: 32V358

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,386.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortina de aer
Viteza aerului4570 fpm
Volumul de aerCfm 4000
dBA @ 10 Picioare70
Adâncime15.625 "
Înălţime14 "
Culoarea carcaseiSilver
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Max. Amperi9
Max. Lățimea ușii3-1 / 2 ft.
Max. Înălțimea de montare7 ft.
RPM max1750
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1
Tipul motoruluiPSC
Număr de motoare1
Număr de viteze1
Fază1
NecesităPanoul de comandă al motorului, comutatorul de limită al ușii
Voltaj115
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.975
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeVolumul de aerAdâncimeÎnălţimeCuloarea carcaseiMax. AmperiCP motorNecesităPreț
MARS AIR DOORS N236-1UA-OB Cortina de aer Nsf 37 36 inch | AC6CJD 32V356 N236-1UA-OB36 "Cfm 255012.625 "10.625 "Silver5.11/2Comutator de limită de ușă€1,611.20
MARS AIR DOORS N248-1UA-OB Cortina de aer Nsf 37 48 inch | AC6CJE 32V357 N248-1UA-OB48 "Cfm 255012.625 "10.625 "Silver5.11/2Comutator de limită de ușă€1,706.90
MARS AIR DOORS NH248-1UA-TS Cortina de aer Nsf 37 48 inch | AC6CJG 32V359 NH248-1UA-TS48 "Cfm 400015.625 "14 "Silver91Panoul de comandă al motorului, comutatorul de limită al ușii€2,443.93
MARS AIR DOORS N242-1UA-OB Cortina de aer Multifunctional Nsf 37 | AD6FLK 45C654 N242-1UA-OB42 "Cfm 255012.75 "10.625 "Obsidian Negru5.11/2Comutator de limită de ușă€1,668.64
MARS AIR DOORS N272-2UA-OB Cortina de aer Multifunctional Nsf 37 | AD6FLL 45C655 N272-2UA-OB72 "Cfm 510012.75 "10.625 "Obsidian Negru10.21/2Panoul de comandă al motorului, comutatorul de limită al ușii€2,422.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARS AIR DOORS NH242-1UA-TS Cortina de aer Nsf 37 42 inch
€2,386.91 /unitate