Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Canelură pentru beton MARSHALLTOWN 180D Canelură de 6 x 3 1/2 x 1/2 inch | AE4LUX 5LN25

MARSHALLTOWN Canelură pentru beton 180D Canelură de 6 x 3 1/2 x 1/2 inch

În stoc
Articol: AE4LUX Model: 180DCrucea Ref: 5LN25
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
€33.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGroover manual de beton
Adâncime de canelură1 / 2 "
Lățimea canelurii1 / 2 "
MânerDuraSoft (R)
Lungime6"
MaterialOţel inoxidabil
Rază1 / 4 "
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8205597000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARSHALLTOWN Canelură pentru beton 180D Canelură de 6 x 3 1/2 x 1/2 inch
€33.43 /unitate