MASTER APPLIANCE PH-2200-A1 Pistol termic Proheat Varitemp, 50 - 540 grade C, 230 V, Europlug | AG2AZE 31CF04

MASTER APPLIANCE PH-2200-A1 Pistol termic Varitemp Proheat, 50 - 540 Deg C, 230V, Europlug

Articol: AG2AZE Model: PH-2200-A1Crucea Ref: 31CF04

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol cu ​​aer cald
Volumul de aerCfm 16
Amplificatoare AC6.2
Materialul elementului de încălzireCeramica închisă
Sursa de putereelectric
Tipul comutatorului3 poziții Rocker
Temp. SetăriVariabil
Interval de temperatură130 de grade până la 1000 de grade F
Voltaj230
Watts1426

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.13
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8419899585

Detalii produs:

Pistolul de căldură Master Appliance PH-2200-1A oferă control variabil al temperaturii materialelor sensibile la căldură și la temperatură. Acest pistol termic este benefic în lipirea benzilor adezive, a tuburilor termocontractibile, în aplicații de lipire și reparare.

Caracteristici:

  • Pistolul de căldură Master Appliance PH-2200-1A este echipat cu un mâner ergonomic pentru confort optim și oboseală minimă.
  • Carcasa sa robustă din termoplastic protejează pistolul termic împotriva deteriorărilor accidentale și conferă o viață lungă.
  • Acest pistol termic Master Appliance vine cu un suport încorporat pentru o stabilitate ridicată și o utilizare cu mâini libere.
  • Are un înveliș de protecție în jurul orificiului de admisie pentru a oferi un flux de aer fluid în poziție verticală.
  • Sistemul electronic de control al temperaturii în buclă închisă menține o temperatură constantă și protejează unitatea împotriva supraîncălzirii.

Accesorii compatibile:

  • Maestru Carcasă de depozitare pentru pistolul termic: Această carcasă permite depozitarea în siguranță și transportul ușor al acestei unități ProHeat.
  • Maestru Kit de atașare: Acest kit avantajeaza utilizatorul in operatiile de sudare. Conține cinci duze de dimensiuni diferite pentru a crește versatilitatea acestui pistol termic.
  • Maestru împrăștiere: Acest accesoriu împrăștie aerul cald uniform pe o zonă largă. Este util în lipirea copertelor de vinil în industria auto.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • cUL
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Această unitate are priză din Marea Britanie sau priză euro?

A. Pistolul de căldură Master Appliance PH-2200-A1 vine cu un Europlug.

Î. Cum să curățați acest pistol termic?

A.

  • Deconectați pistolul termic.
  • Utilizați săpun ușor și o cârpă umedă pentru a curăța exteriorul pistolului.
  • Nu scufundați unealta într-un lichid și nu lăsați vreun lichid să intre în instrument.
  • Asigurați-vă că toate orificiile și orificiile de ventilație sunt fără reziduuri.

Î. Ce tip de comutator are această unitate?

A. Această unitate ProHeat are un comutator în 3 puncte (Oprit - Răcire - Fierbinte).

Î. Din ce material este realizat elementul de încălzire al acestui pistol?

A. Acest pistol termic are un element de încălzire ceramic.

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Flux de aerVolumul de aerMin. Temp.Tipul motoruluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
MASTER APPLIANCE PH-1200 Pistol termic cu temperatură, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--Cfm 16------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1100 Pistol termic 500 până la 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--Cfm 16------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1400 Pistol termic 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4-16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1500 Pistol termic 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4-16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-301A Pistol termic 300 până la 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--Cfm 23------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-501A Pistol termic 500 până la 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--Cfm 23------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-751B Pistol termic 750 până la 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--Cfm 23------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER APPLIANCE PH-2200-A1 Pistol termic Varitemp Proheat, 50 - 540 Deg C, 230V, Europlug