Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK 1803BLU Lacăt de blocare cu chei diferite albastre 9/32 inch. Diametru | AF3VFP 8DJ58

MASTER LOCK Lacăt de blocare 1803BLU cu cheie diferită albastru 9/32 in. Diametru

În stoc
Element: AF3VFP Model: 1803BLUCrucea Ref: 8DJ58
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
€18.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăAlbastru
Inaltimea corpului1.25 "
Lungimea corpului1.25 "
Material corpOțel laminat
Lățimea corpului1 9 / 16 "
Culoarea barei de protecțieAlbastru
CuloriAlbastru
Tip cheieDiferit
Master KeyedNu
Număr de chei2
Catena Dia.9 / 32 "
Înălțimea cătușei3 / 4 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8301108000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCuloarea barei de protecțieCuloriArticolÎnălțimea cătușeiTip cătușăPreț
MASTER LOCK 3LHBLU Lacăt de blocare cu cheie diferită albastru 9/32 in. Diametru | AA8YPF 1AV26 3LHBLUAlbastruAlbastruAlbastruLacăt de blocare2"Extins€25.76
MASTER LOCK 3BLU Lacăt de blocare cu cheie diferită albastru 9/32 in. Diametru | AE3BBL 5AK24 3BLUAlbastruAlbastruAlbastruLacăt de blocare3 / 4 "Operatii Deschise€23.51
MASTER LOCK 3RED Lacăt de blocare cu cheie diferită roșie 9/32 inch diametru | AE6HYF 5T807 3REDRoșuRoșuRoșuLacăt de blocare3 / 4 "Operatii Deschise€23.51
MASTER LOCK 3YLW Lacăt de blocare cu cheie diferită galbenă 9/32 inch | AE6HYG 5T808 3YLWGalbenGalbenGalbenLacăt de blocare3 / 4 "Operatii Deschise€23.51
MASTER LOCK 3GRN Lacăt de blocare cu cheie diferită verde 9/32 inch diametru | AE6HYH 5T809 3GRNVerdeVerdeVerdeLacăt de blocare3 / 4 "Operatii Deschise€23.51
MASTER LOCK 3BLK Lacăt de blocare cu chei diferite, negru, diametru de 9/32 inchi | AE6HYJ 5T810 3BLKNegruNegruNegruLacăt de blocare3 / 4 "Operatii Deschise€23.51
MASTER LOCK 3WHT Lacăt de blocare cu cheie diferită, albă, cu diametru de 9/32 inchi | AE6HYK 5T811 3WHTAlbAlbAlbLacăt de blocare3 / 4 "Operatii Deschise€23.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK Lacăt de blocare 1803BLU cu cheie diferită albastru 9/32 in. Diametru
€18.77 /unitate