Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK 3KAS6BLU Lacăt de blocare cu cheie asemănătoare Albastru 9/32 inch. - Pachet De 6 | AE9TJJ 6MCH4

MASTER LOCK 3KAS6BLU Lacăt de blocare cu cheie identică, albastru 9/32 inch. - Pachet de 6

În stoc
Articol: AE9TJJ Model: 3KAS6BLUCrucea Ref: 6MCH4
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
€130.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăAlbastru
Inaltimea corpului1.25 "
Lungimea corpului1.25 "
Material corpOțel laminat
Lățimea corpului1 9 / 16 "
Culoarea barei de protecțieAlbastru
CuloriAlbastru
Tip cheieDeopotrivă
Mecanism de blocareCilindru cu 4 pini
Master KeyedNu
Număr de chei2
Numărul de pini4
Catena Dia.9 / 32 "
Înălțimea cătușei3 / 4 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.25
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8301108000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCuloarea barei de protecțieCuloriArticolMecanism de blocareÎnălțimea cătușeiTip cătușăPreț
MASTER LOCK 3KAS3BLK Lacăt de blocare cu cheie neagră 9/32 inch. - Pachet de 3 | AE9TJB 6MCG7 3KAS3BLKNegruNegruNegruLacăt de blocareCilindru cu 4 pini3 / 4 "Operatii Deschise€92.12
MASTER LOCK 3KAS3BLU Lacăt de blocare cu cheie asemănătoare Albastru 9/32 inch. - Pachet de 3 | AE9TJC 6MCG8 3KAS3BLUAlbastruAlbastruAlbastruLacăt de blocareCilindru cu 4 pini3 / 4 "Operatii Deschise€92.12
MASTER LOCK 3KAS3RED Lacăt de blocare cu chei asemănătoare roșu 9/32 inch - Pachet De 3 | AE9TJE 6MCH0 3KAS3REDRoșuRoșuRoșuLacăt de blocareCilindru cu 4 pini3 / 4 "Operatii Deschise€92.12
MASTER LOCK 3KAS3YLW Lacăt de blocare cu cheie identică galbenă 9/32 inch. - Pachet de 3 | AE9TJF 6MCH1 3KAS3YLWGalbenGalbenGalbenLacăt de blocareCilindru cu 4 pini3 / 4 "Operatii Deschise€92.12
MASTER LOCK 3KAS6BLK Lacăt de blocare cu cheie neagră 9/32 inch. - Pachet De 6 | AE9TJH 6MCH3 3KAS6BLKNegruNegruNegruLacăt de blocareCilindru cu 4 pini3 / 4 "Operatii Deschise€130.46
MASTER LOCK 3KAS6GRN Lacăt de blocare cu cheie de culoare verde 9/32 inch. - Pachet De 6 | AE9TJK 6MCH5 3KAS6GRNVerdeVerdeVerdeLacăt de blocareCilindru cu 4 pini3 / 4 "Operatii Deschise€130.46
MASTER LOCK 3KAS6RED Lacăt de blocare cu cheie, roșu, 9/32 inch - Pachet De 6 | AE9TJL 6MCH6 3KAS6REDRoșuRoșuRoșuLacăt de blocareCilindru cu 4 pini3 / 4 "Operatii Deschise€130.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK 3KAS6BLU Lacăt de blocare cu cheie identică, albastru 9/32 inch. - Pachet de 6
€130.46 /unitate