Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK 411KAS6ORJ Lacăt de blocare cu cheie portocalie de 1/4 inch - Pachet De 6 | AE9THM 6MCF4

MASTER LOCK 411KAS6ORJ Lacăt de blocare cu cheie portocalie de 1/4 inch - Pachet De 6

În stoc
Element: AE9THM Model: 411KAS6ORJCrucea Ref: 6MCF4
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
€185.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăPortocaliu
Inaltimea corpului3"
Lungimea corpului3"
Material corpZenex (TM) termoplastic
Lățimea corpului1.5 "
CuloriPortocaliu
Certificare ecologică sau altă recunoaștereValidarea revendicărilor privind mediul UL
Tip cheieDeopotrivă
Master KeyedNu
Număr de chei2
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1.5 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei25 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.86
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8301108000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCuloriPreț
MASTER LOCK 411KAS3BLK Lacăt de blocare cu cheie neagră de 1/4 inch - Pachet De 3 | AE9THA 6MCE3 411KAS3BLKNegruNegru€124.67
MASTER LOCK 411KAS3BLU Lacăt de blocare cu cheie asemănătoare Albastru 1/4 inch - Pachet De 3 | AE9THB 6MCE4 411KAS3BLUAlbastruAlbastru€124.67
MASTER LOCK 411KAS3GRN Lacăt de blocare cu cheie verde 1/4 inch - Pachet De 3 | AE9THC 6MCE5 411KAS3GRNVerdeVerde€124.67
MASTER LOCK 411KAS3ORJ Lacăt de blocare cu cheie portocalie de 1/4 inch - Pachet De 3 | AE9THD 6MCE6 411KAS3ORJPortocaliuPortocaliu€124.67
MASTER LOCK 411KAS3RED Lacăt de blocare cu cheie roșu de 1/4 inch - Pachet De 3 | AE9THF 6MCE8 411KAS3REDRoșuRoșu€124.67
MASTER LOCK 411KAS3YLW Lacăt de blocare cu cheie, galbenă de 1/4 inch - Pachet De 3 | AE9THH 6MCF0 411KAS3YLWGalbenGalben€124.67
MASTER LOCK 411KAS6BLK Lacăt de blocare cu cheie neagră de 1/4 inch - Pachet De 6 | AE9THJ 6MCF1 411KAS6BLKNegruNegru€185.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK 411KAS6ORJ Lacăt de blocare cu cheie portocalie de 1/4 inch - Pachet De 6
€185.37 /unitate