Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK BAO0103 Buton ușă Blocare intrare bilă | AC3ETA 2RYC4

MASTER LOCK BAO0103 Buton de ușă Blocare intrare bilă

În stoc
Element: AC3ETA Model: BAO0103Crucea Ref: 2RYC4
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
€35.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de blocare
Set de copt2-3/8" and 2-3/4"
finalizareaAlamă lustruită
Rezistente la foc3 ore
FuncţieIntrare
Calitate3
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayMaster Lock
Materialul butonuluiOţel
Tipul locațieiRezidențial
Funcția LocksetIntrare
Puterea performanței LocksetSarcină ușoară
Număr de chei2
Pins4
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.2-1/4" x 1-3/4"
Tip de grevăLovitură de buze pline de colț pătrat
StilButon pentru minge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.59
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8301406030
Tara natalaPH

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaFuncţieCalitateCheieTip KeywayPinsStilPreț
MASTER LOCK TUO0303/T6P Set de încuietori pentru mâner ușă Tulip Privacy | AC3ERV 2RYA5 TUO0303 / T6PAlamă lustruităPrivacy3Neclaviat--Lalea€22.41
MASTER LOCK TUO0403/T6P Setul de blocare pentru mâner ușă Pasaj lalea | AC3ERW 2RYA6 TUO0403 / T6PAlamă lustruităTrecere3NeclaviatKwikset5Lalea€19.76
MASTER LOCK TUO0315/T6P Set de încuietori pentru mâner ușă Tulip Privacy | AC3ERY 2RYC2 TUO0315 / T6PNichel satinatPrivacy3Neclaviat--Lalea€29.62
MASTER LOCK TUO0415/T6P Set de blocare pentru mâner ușă Pasaj lalele | AC3ERZ 2RYC3 TUO0415 / T6PNichel satinatTrecere3Neclaviat--Lalea€24.25
MASTER LOCK BAO0115KA4 Buton ușă Blocare intrare bilă | AC3ETB 2RYC7 BAO0115KA4Nichel satinatIntrare3Cu cheie diferităMaster Lock4Buton pentru minge€59.85
MASTER LOCK BAO0315/T6P Buton ușă Blocare bilă Confidențialitate | AC3ETC 2RYC8 BAO0315 / T6PNichel satinatPrivacy3Neclaviat--Buton pentru minge€34.36
MASTER LOCK BAO0415/T6P Buton ușă Blocare trecere bilă | AC3ETD 2RYC9 BAO0415 / T6PNichel satinatTrecere2Neclaviat--Buton pentru minge€48.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK BAO0103 Buton de ușă Blocare intrare bilă
€35.77 /unitate