MASTER LOCK S1900VE410 Stație de blocare electrică/cu valvă cu cheie diferită | AH2NLV 2CJL8

MASTER LOCK S1900VE410 Stație de blocare electrică/valvă cu cheie diferită

În stoc
Articol: AH2NLV Model: S1900VE410Crucea Ref: 2CJL8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,414.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de blocare
Tip de închidereOperații Închise
CuloriGalben
Adâncime4.125 "
Înălţime26.5 "
Materialul corpului lacătului este inclustermoplastic
LimbăEngleză
Aplicație de blocareBlocare electrică / supapă
MaterialPolicarbonat
Max. Număr de lacate6
Numărul de componente57
Număr de lacate incluse6
Numărul de buzunare6
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.9395
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)60.2
Lățimea navei (cm)43.69

Detalii produs:

    • Portabil: Nu
    • Număr de cârlige: 16
    • Umplut / Neumplut: Umplut
    • Montare pe perete: Da
    • Vizibilitate blocare: Da
    • Cu cheie: Diferit

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLimbăMax. Număr de lacateNumărul de componenteLăţimePreț
MASTER LOCK 1484BP410 Stație de blocare umplută 72 de componente | AB9EGG 2CJK8 1484BP4101.75 "22 "-207222 "€1,307.22
MASTER LOCK 1483BP410ES Stație de blocare 10 încuietori cu cheie diferită | AH9KFV 3WPC5 1483BP410ES1.75 "15.5 "-103622 "€731.09
MASTER LOCK 1482BP410ES Stație de blocare umplută 4 încuietori cu cheie diferită | AH9KFW 3WPC7 1482BP410ES1.75 "12.25 "Engleză, spaniolă41816 "€371.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK S1900VE410 Stație de blocare electrică/valvă cu cheie diferită
€1,414.36 /unitate