Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK 1483BP410ES Stație de blocare 10 încuietori cu cheie diferită | AH9KFV 3WPC5

MASTER LOCK 1483BP410ES Stație de blocare 10 încuietori cu cheie diferită

În stoc
Articol: AH9KFV Model: 1483BP410ESCrucea Ref: 3WPC5
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
€731.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de blocare
Tip de închidereOperații Închise
CuloriGalben
Adâncime1.75 "
Înălţime15.5 "
Materialul corpului lacătului este inclustermoplastic
Aplicație de blocareBlocare/etichetare generală
MaterialPolicarbonat
Max. Număr de lacate10
Numărul de componente36
Număr de lacate incluse10
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7575
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)60.71
Lățimea navei (cm)40.64

Detalii produs:

    • Portabil: Nu
    • Umplut / Neumplut: Umplut
    • Montare pe perete: Da
    • Vizibilitate blocare: Da
    • Cu cheie: Diferit

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLimbăMax. Număr de lacateNumărul de componenteLăţimePreț
MASTER LOCK 1484BP410 Stație de blocare umplută 72 de componente | AB9EGG 2CJK8 1484BP4101.75 "22 "-207222 "€1,307.22
MASTER LOCK S1900VE410 Stație de blocare electrică/cu valvă cu cheie diferită | AH2NLV 2CJL8 S1900VE4104.125 "26.5 "Engleză65722 "€1,414.36
MASTER LOCK 1482BP410ES Stație de blocare umplută 4 încuietori cu cheie diferită | AH9KFW 3WPC7 1482BP410ES1.75 "12.25 "Engleză, spaniolă41816 "€371.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK 1483BP410ES Stație de blocare 10 încuietori cu cheie diferită
€731.09 /unitate