Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK 1482BP410ES Stație de blocare umplută 4 încuietori cu cheie diferită | AH9KFW 3WPC7

MASTER LOCK 1482BP410ES Stație de blocare umplută 4 încuietori cu cheie diferită

În stoc
Articol: AH9KFW Model: 1482BP410ESCrucea Ref: 3WPC7
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
€371.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de blocare
Tip de închidereOperații Închise
CuloriGalben
Adâncime1.75 "
Înălţime12.25 "
Materialul corpului lacătului este inclustermoplastic
LimbăEngleză, spaniolă
Aplicație de blocareBlocare/etichetare generală
MaterialPolicarbonat
Max. Număr de lacate4
Numărul de componente18
Număr de lacate incluse4
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0835
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)33.02

Detalii produs:

    • Portabil: Nu
    • Umplut / Neumplut: Umplut
    • Montare pe perete: Da
    • Vizibilitate blocare: Da
    • Cu cheie: Diferit

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLimbăMax. Număr de lacateNumărul de componenteLăţimePreț
MASTER LOCK 1484BP410 Stație de blocare umplută 72 de componente | AB9EGG 2CJK8 1484BP4101.75 "22 "-207222 "€1,307.22
MASTER LOCK S1900VE410 Stație de blocare electrică/cu valvă cu cheie diferită | AH2NLV 2CJL8 S1900VE4104.125 "26.5 "Engleză65722 "€1,414.36
MASTER LOCK 1483BP410ES Stație de blocare 10 încuietori cu cheie diferită | AH9KFV 3WPC5 1483BP410ES1.75 "15.5 "-103622 "€731.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK 1482BP410ES Stație de blocare umplută 4 încuietori cu cheie diferită
€371.91 /unitate