Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK S3476 Blocare supapă cu bilă termoplastic roșu | AF6TYF 20JE33

MASTER LOCK S3476 Blocare supapă cu bilă termoplastic roșu

În stoc
Articol: AF6TYF Model: S3476Crucea Ref: 20JE33
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
€46.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea supapei cu bilă
CuloriRoșu
Se potrivește cu dimensiunea țevii1/4 "până la 1"
Materialtermoplastic
Max. Număr de lacate1
Șurub cu lacăt Max. Dia.9 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS7326908588

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea țeviiMaterialPreț
MASTER LOCK S3477 Blocare supapă cu bilă metal roșu | AF6TYG 20JE34 S34771-1 / 4 "la 3"Metal acoperit cu pulbere rezistent la căldură€81.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK S3476 Blocare supapă cu bilă termoplastic roșu
€46.80 /unitate