MASTER MAGNETICS 07256 Instrument magnetic de preluare cu balama de blocare, se extinde la 14.5 inchi lungime | CJ6MZL

MASTER MAGNETICS 07256 Instrument magnetic de preluare cu balama de blocare, se extinde la 14.5 inchi lungime

Articol: CJ6MZL Model: 07256
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de preluare magnetică
CuloriArgintiu, Negru
Diametru3.25 "
Lungime extinsă14.5 "
finalizareaChrome
Evaluarea forței3 lbs.
Calitate35
Înălțimea mânerului35 "
Lungime9.75 "
Material magnetneodim
MaterialOțel/vinil
Modelatijă

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriDiametruLungime extinsăfinalizareaLungimeMaterialModelaPreț
MASTER MAGNETICS 07247 Instrument magnetic de ridicare, lungime extinsă de 37 inchi | AH8DNT 38HY83 072473.25 "-3.25 "37 "-37 "Magnet ceramic, oțel-€63.05
MASTER MAGNETICS 07227 Instrument de ridicare magnetică cu balama de blocare, lungime de 25 inchi | CJ6MZH 07227-Argintiu, Negru0.45 "25 "Chrome15 "Cauciuc / oțeltijă-
RFQ
MASTER MAGNETICS 07228 Indicator magnetic de preluare, se extinde la 25.50 inch lungime | CJ6MZJ 07228-Silver0.3 "25.5 "Chrome5.75 "Metaltijă-
RFQ
MASTER MAGNETICS 07229 Instrument de ridicare magnetică, lungime de 19 inchi | CJ6MZK 07229-Silver0.306 "-Chrome19 "Plastic/Metal/Viniltijă-
RFQ
MASTER MAGNETICS 07264 Instrument de ridicare cu clemă de buzunar, lungime de 5.75 inci | CJ6MZM 07264-Silver0.313 "-Chrome5.75 "Metaltijă-
RFQ
MASTER MAGNETICS 07347X12DSP Instrument de ridicare magnetică, se extinde până la 36 de inchi | CJ6MZP 07347X12DSP3.2 "----36 "---
RFQ
MASTER MAGNETICS 07565 Indicator magnetic de ridicare cu Scribe, se extinde la 26.5 inch, 3 lbs. Evaluare de tragere | CJ6MZR 07565-Silver0.312 "26.5 "Chrome6.5 "Metaltijă-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER MAGNETICS 07256 Instrument magnetic de preluare cu balama de blocare, se extinde la 14.5 inchi lungime