Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER PRODUCTS HS-0562SAEHZYBAGGR Flat Washer, 9/16 Inch Size, Yellow, Zinc, 25Pk | AF2BHC 6PU22

MASTER PRODUCTS HS-0562SAEHZYBAGGR Mașină de spălat plată, dimensiune 9/16 inch, galben, zinc, 25 buc.

În stoc
Articol: AF2BHC Model: HS-0562SAEHZYBAGGRCrucea Ref: 6PU22
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
€15.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
CuloriGalben
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor9 / 16 "
În interiorul Dia.19 / 32 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.1.187 "
Rockwell HardnessRC38 la 45
Grosime0.097 - 0.121 "
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0562SAEHZYBAGGR Mașină de spălat plată, dimensiune 9/16 inch, galben, zinc, 25 buc.
€15.38 /ambalaj