Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAUDLIN PRODUCTS B7-.625-3.25 B7 Stud acoperit cu fluoropolimer cu piulițe 2H, dimensiune 5/8 X 3-1/4 inch, 4 buc | AD8GZN 4KFW3

MAUDLIN PRODUCTS B7-.625-3.25 B7 Știft acoperit cu fluoropolimer cu piulițe 2H, dimensiune 5/8 X 3-1/4 inch, 4 buc.

În stoc
Articol: AD8GZN Model: B7-.625-3.25Ref încrucișat: 4KFW3
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
€44.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă2A
finalizareaPTFE (fluoropolimer)
CalitateB7
MaterialOțel aliat B7
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală3.25 "
Rockwell HardnessC35
Temp. Gamă1100 F
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.85
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318155051
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-.625-3.25 B7 Știft acoperit cu fluoropolimer cu piulițe 2H, dimensiune 5/8 X 3-1/4 inch, 4 buc.
€44.87 /ambalaj