MAXIM 253109 Unitate de putere hidraulică 1 treaptă 3qt. 1.3 gpm | AH4UWA 35LP42

MAXIM 253109 Unitate de putere hidraulică 1 treaptă 3qt. 1.3 gpm

În stoc
Articol: AH4UWA Model: 253109Crucea Ref: 35LP42

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,572.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de putere hidraulică
Caracteristici încorporateVerifica valva
Supapă de controlManual
Amplificatori de încărcare completă325A
Presiune maximă2500 psi
Debitul nominal1.3 g / min
Numărul de etape1
Inălțime totală7.5 "
Lungime totală20.5 "
Lățimea totală9"
Port de presiune1/4 "NPT
Capacitate rezervor3 qt.
Port retur1/4 "NPT
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.756
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)56.64
Lățimea navei (cm)28.45
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
MAXIM 253147 Unitate hidraulica 1Stage 12qt. 1.3 gpm | AH4UVZ 35LP41 2531479.75 "23.25 "8.25 "€1,453.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXIM 253109 Unitate de putere hidraulică 1 treaptă 3qt. 1.3 gpm
€1,572.98 /unitate