MAXIM 253147 Unitate hidraulica 1Stage 12qt. 1.3 gpm | AH4UVZ 35LP41

MAXIM 253147 Unitate hidraulică 1Stage 12qt. 1.3 gpm

În stoc
Element: AH4UVZ Model: 253147Crucea Ref: 35LP41

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,453.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de putere hidraulică
Caracteristici încorporateVerifica valva
Supapă de controlsolenoid
Amplificatori de încărcare completă325A
Presiune maximă2500 psi
MontareOrizontală
Debitul nominal1.3 g / min
Numărul de etape1
Inălțime totală9.75 "
Lungime totală23.25 "
Lățimea totală8.25 "
Port de presiune9/16 "-18 (SAE 6)
Capacitate rezervor12 qt.
Port retur9/16 "-18 (SAE 6)
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.235
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)93.73
Lățimea navei (cm)35.56
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
MAXIM 253109 Unitate de putere hidraulică 1 treaptă 3qt. 1.3 gpm | AH4UWA 35LP42 2531097.5 "20.5 "9"€1,572.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXIM 253147 Unitate hidraulică 1Stage 12qt. 1.3 gpm
€1,453.74 /unitate