Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAXXIMA M09300R Lumină de degajare Led Roșu Grommet 3/4 Diametru | AF4CKN 8PMA5

MAXXIMA M09300R Lumină de degajare LED Roșu Grommet 3/4 Diametru

În stoc
Articol: AF4CKN Model: M09300RCrucea Ref: 8PMA5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€16.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de degajare
Material de bazaAcril
CuloriRoșu
Curent tras50mA
Adâncime1"
Diametru3 / 4 "
Material carcasăAcril
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileRundă
Material LensAcril
MontareGrommet
Sursa de putere12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS8512202040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelProiectare lentileMaterial de bazaCuloriMaterial LensMontareLăţimeCurent trasDiametruPreț
MAXXIMA 3JYC3 Lumină de degajare Led roșu suprafață ovală 3 L | AC9UBL 3JYC3OvalPolicarbonat cromatRoșuPolicarbonatSuprafață2"40mA-€21.91
MAXXIMA 3JYC5 Lumină de degajare Led Amber Surf Oval 3 L | AC9UBM 3JYC5OvalPolicarbonat cromatChihlimbarPolicarbonatSuprafață2"40mA-€21.68
MAXXIMA 3JYD6 Lumină de degajare Led roșu suprafață ovală 4 L | AC9UBP 3JYD6OvalPolicarbonatRoșuPolicarbonatSuprafață1"110mA-€27.73
MAXXIMA 3JYD8 Lumină de degajare Led Amber Surf Oval 4 L | AC9UBR 3JYD8OvalPolicarbonatChihlimbarPolicarbonatSuprafață1"110mA-€27.43
MAXXIMA 3JYE5 Lumină de degajare Led Chihlimbar Oval 5-7/8 L | AC9UBW 3JYE5OvalPolicarbonatChihlimbarPolicarbonatSuprafață7 / 8 "60mA-€26.69
MAXXIMA 3LXF5 Lumină de degajare Led Roșu dreptunghiular 3-3/16 L | AD2AEN 3LXF5DreptunghiularPolicarbonatRoșuPolicarbonatSuprafață1.25 "50mA-€21.60
MAXXIMA 3LXF7 Lumină de degajare Led Chihlimbar dreptunghiular 3-3/16 L | AD2AEQ 3LXF7DreptunghiularPolicarbonatChihlimbarPolicarbonatSuprafață1.25 "50mA-€22.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXXIMA M09300R Lumină de degajare LED Roșu Grommet 3/4 Diametru
€16.30 /unitate