Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAXXIMA M84412-B Lumină cu panou plat Led dreptunghiular 12vdc 4-3/4 inch | AE9XPQ 6NDY7

MAXXIMA M84412-B Lumină cu panou plat LED dreptunghiular 12vdc 4-3/4 inchi

În stoc
Articol: AE9XPQ Model: M84412-BCrucea Ref: 6NDY7
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
€178.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina de lucru cu ecran plat
Material de bazaAluminiu
Curent tras660mA
Adâncime1 / 2 "
Culoarea carcaseiNegru
Material carcasăAluminiu
Tip lămpiLED-uri
Lungime4.75 "
Lens Colorclar
Proiectare lentileDreptunghiular
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară161 lumeni
MontareSuprafață
Voltaj12.8 VDC
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8512202080
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXXIMA M84412-B Lumină cu panou plat LED dreptunghiular 12vdc 4-3/4 inchi
€178.44 /unitate