Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAXXIMA MWL-28 Lumina de lucru Lentila rotunda transparenta 1200 lumeni | AH7NKG 36XD75

MAXXIMA MWL-28 Lumină de lucru Lentilă rotundă transparentă 1200 lumeni

În stoc
Articol: AH7NKG Model: MWL-28Crucea Ref: 36XD75
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
€89.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollumina de lucru
Curent tras12V - 1.5A, 24V - 900mA
Adâncime1.6 "
Diametru4.7 "
Culoarea carcaseiNegru
Material carcasăAluminiu acoperit cu pulbere
Tip lămpiLED-uri
Lens Colorclar
Proiectare lentileRundă
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară1200 lumeni
MontareParanteză
Voltaj12 / 24V (tensiune dublă)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial carcasăMaterial de bazaConexiuneLungimeProiectare lentileIeșire ușoarăLumeniPreț
MAXXIMA MWL-10SP Lumină de lucru Led rotundă 12vdc 2 inchi diametru | AA4BLA 12D302 MWL-10SPlumina de lucruAluminiuAluminiu--Rundă250 lumeni-€65.76
MAXXIMA MWL-10SP-SM Lumină de lucru Led rotundă 12vdc 2 inchi diametru | AA4BLB 12D304 MWL-10SP-SMlumina de lucruAluminiuOţel inoxidabil--Rundă250 lumeni-€77.14
MAXXIMA MWL-11HL Lumină de lucru rotundă cu LED 12/24vdc 4 inchi diametru | AA4BLC 12D305 MWL-11HLlumina de lucruCauciucOţel inoxidabil--Rundă750 lumeni-€134.02
MAXXIMA MWL-01B Lumină de lucru Led rotundă 12vdc 4-1/2 inch diametru | AF4EXL 8UKL2 MWL-01Blumina de lucruAluminiuOţel inoxidabil--Rundă550 lumeni-€120.70
MAXXIMA MWL-26 Lumină de lucru 500 lumeni dreptunghiulară transparentă | AG4VCF 34TG92 MWL-26lumina de lucruCompozitOţel inoxidabil-5 8 / 9 "Dreptunghiular500 lumeni-€66.66
MAXXIMA MWL-20 Lumina de lucru Led dreptunghiulara 800 lumeni | AG6PJR 39M957 MWL-20lumina de lucruAluminiuOţel inoxidabil--Pătrat800 lumeni-€93.85
MAXXIMA MWL-29 Lumină de lucru dreptunghiulară transparentă 1200 lumeni | AH7NKH 36XD76 MWL-29Lumina de lucru a inundațiilorAluminiu acoperit cu pulbere--5 29 / 32 "Dreptunghiular1200 lumeni-€89.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXXIMA MWL-28 Lumină de lucru Lentilă rotundă transparentă 1200 lumeni
€89.39 /unitate