Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAYHEW TOOLS 70217 Dalta rece 7/8 inch x 12 inch otel | AH9UED 41GJ98

MAYHEW TOOLS 70217 Daltă rece 7/8 inch x 12 inch oțel

În stoc
Element: AH9UED Model: 70217Crucea Ref: 41GJ98
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
€38.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDalta rece
Hex3 / 4 "
Lungime12 "
MaterialOţel
Număr de bucați1
Mărimea7 / 8 "
Tether capabilNu este capabil de legare
Dimensiunea sfaturilor7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6615
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)2.29
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-brand: MAYHEW SELECT
    • Caracteristici: Finisaj sablat

Variante de produs

ProdusModelHexLungimeMaterialMărimeaTether capabilDimensiunea sfaturilorPreț
MAYHEW TOOLS 66122 Dalta rece 3/4 inch x 11 inch | AE8KGB 6DKF4 661225 / 8 "11 "Oțel CV-Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 4 "€23.76
MAYHEW TOOLS 66124 Dalta rece 1 inch x 11 inch | AE8KGC 6DKF5 661243 / 4 "11 "Oțel CV-Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1"€31.76
MAYHEW TOOLS 10207 Dalta rece 1/2 inch x 12 inch | AF7RJP 22KK57 102077 / 16 "12 "Oţel1/2 x 12 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "€27.33
MAYHEW TOOLS 10213 Dalta rece 3/4 inch x 12 inch | AF7RJQ 22KK58 102135 / 8 "12 "Oţel3/4 x 12 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 4 "€29.31
MAYHEW TOOLS 10215 Dalta rece 3/4 inch x 18 inch | AF7RJR 22KK59 102155 / 8 "18 "Oţel3/4 x 18 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 4 "€43.34
MAYHEW TOOLS 10219 Dalta rece 7/8 inch x 18 inch | AF7RJT 22KK60 102193 / 4 "18 "Oţel7/8 x 18 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)7 / 8 "€41.37
MAYHEW TOOLS 10222 Dalta rece 1 inch x 18 inch | AF7RJU 22KK61 102223 / 4 "18 "Oţel1 x 18 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1"€58.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAYHEW TOOLS 70217 Daltă rece 7/8 inch x 12 inch oțel
€38.62 /unitate