Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MCKINNEY T4A3786 BB NRP 5 X 4 1/2 Balama Rulmenti cu bile cu mortasa completa | AF8EZG 25HE06

MCKINNEY T4A3786 BB NRP 5" X 4 1/2 Balamale Rulmenti cu bile cu mortasa completa

În stoc
Element: AF8EZG Model: T4A3786 BB NRP 5" X 4 1/2Crucea Ref: 25HE06
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
€81.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatii
Tip rulmentRulmenți cu bile
CuloriChrome plictisitor
CornersPătrat
Lățimea frunzei ușii2.25 "
Grosimea ușii1.75 "
finalizareaChrome satinat
Lungimea frunzei cadrului5"
Lățimea frunzei cadrului2.25 "
Piese metaliceInclus
Înălţime5"
Găuri pe frunză4
Sfat de spitalNu
Grosimea frunzelor0.19 "
MaterialOţel
MontareMortise completă
Material PinOţel
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare270 grade
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.73
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8302104030

Variante de produs

ProdusModelSfat de spitalTip rulmentCuloriGrosimea frunzelorMaterialMontareMaterial PinTip PinPreț
MCKINNEY T4A3386 NRP 4-1/2" X 4-1/2" SS Manșon cu mortare complet pentru balamale | AF8EZC 25HE02 T4A3386 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SSNuManșonInoxidabil plictisitor0.18 "Oţel inoxidabilMortise completăOţel inoxidabilInamovibil€140.55
MCKINNEY T4A3386-QC12 4-1/2" X 4-1/2" SS NRP Manșon cu mortare complet pentru balamale | AF8EZD 25HE03 T4A3386-QC12 4-1 / 2 "X 4-1 / 2" SS NRPNuManșonInoxidabil plictisitor0.18 "Oţel inoxidabilMortise completăOţel inoxidabilInamovibil€818.76
MCKINNEY TA2714 NRP 4-1/2" X 4-1/2" Manșon cu mortare complet pentru balamale | AF8EZE 25HE04 TA2714 NRP 4-1 / 2 "X 4-1 / 2"NuManșonChrome plictisitor0.134 "OţelMortise completăOţelInamovibil€23.12
MCKINNEY HTA2714 4 1/2 X 4 1/2" Manșon cu mortare complet pentru balamale | AF8EZF 25HE05 HTA2714 4 1/2 X 4 1/2 "DaManșonChrome plictisitor0.134 "OţelMortise completăOţelSfat de spital€64.64
MCKINNEY T4A3386 BB NRP 5" X 4 1/2 Balamale Rulmenti cu bile cu mortasa completa | AF8EZH 25HE07 T4A3386 BB NRP 5 "X 4 1/2NuRulmenți cu bileInoxidabil plictisitor0.19 "Oţel inoxidabilMortise completăOţel inoxidabilInamovibil€157.03
MCKINNEY T4A3786 HD BB 5" X 4 1/2" Balama Rulmenti cu bile cu mortasa completa | AF8EZJ 25HE08 T4A3786 HD BB 5 "X 4 1/2"NuRulmenți cu bileChrome plictisitor0.19 "OţelMortise completăOţelDetașabil€73.45
MCKINNEY T6A3786 8" X 6" BB Balama Rulmenti cu bile cu mortasa completa | AF8EZK 25HE09 T6A3786 8 "X 6" BBNuRulmenți cu bileChrome plictisitor0.203 "OţelMortise completăOţelDetașabil€358.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MCKINNEY T4A3786 BB NRP 5" X 4 1/2 Balamale Rulmenti cu bile cu mortasa completa
€81.74 /unitate