Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEDCASTER NG04QDP125SWTS02G Rolă pivotantă cu tijă 4 inchi 275 lb gri | AF6NJY 19YX02

MEDCASTER NG04QDP125SWTS02G Rolă pivotantă cu tijă 4 inci 275 lb gri

În stoc
Articol: AF6NJY Model: NG04QDP125SWTS02GCrucea Ref: 19YX02

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€4.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolyolefin
Finisaj cadruNylon umplut cu sticlă
Rating de încărcare275 lb.
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Inălțime totală5 13 / 32 "
Pista de curseMinge de precizie sigilată
Roată de schimbMfr. Nr. NG-04QDP-125-05
Diametrul tulpinii.1/2 "-13
Lungimea tijei1"
Tip tulpinăFiletat
Temp. Gamă-45 grade până la 180 grade F
Dimensiune de filet1 / 2-13
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților4"
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.53
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8302200000

Variante de produs

ProdusModelRoată de schimbFrână cu rotire inclusăGama de evaluare a sarcinii de rotireDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiTip tulpinăRulmenți cu roțiCuloarea roțiiPreț
MEDCASTER CH03TPP125SWGR09G Rolă pivotantă cu tijă 3 inchi 190 lb Tpr | AB2KVL 1MME3 CH03TPP125SWGR09G-Nu0 - 299 lb.27 / 32 "2.187 "Inel de frecareBilă de precizieGri€7.16
MEDCASTER CH04TPP125SWGR09G Rolă pivotantă cu tijă 4 inch 240 lb Tpr | AB2KVN 1MME5 CH04TPP125SWGR09G-Nu0 - 299 lb.27 / 32 "2.187 "Inel de frecareBilă de precizieGri€4.97
MEDCASTER CH05TPP125SWGR09G Rolă pivotantă cu tijă 5 inchi 260 lb Tpr | AB2KVQ 1MME7 CH05TPP125SWGR09G-Nu0 - 299 lb.27 / 32 "2.187 "Inel de frecareBilă de precizieGri€114.09
MEDCASTER CH06TPP125SWGR09G Rolă pivotantă cu tijă 6 inch 260 lb Tpr | AB2KVT 1MME9 CH06TPP125SWGR09G-Nu0 - 299 lb.27 / 32 "2.187 "Inel de frecareBilă de precizieGri-
RFQ
MEDCASTER CH03TPP125SWXRN2G Rolă pivotantă cu tijă 3 inchi 190 lb Tpr | AB2KVV 1MMG2 CH03TPP125SWXRN2G-Nu0 - 299 lb.13 / 16 "2.25 "Adaptor de extindereBilă de precizieGri€4.78
MEDCASTER CH04TPP125SWXRN2G Rolă pivotantă cu tijă 4 inch 240 lb Tpr | AB2KVX 1MMG4 CH04TPP125SWXRN2G-Nu0 - 299 lb.13 / 16 "2.25 "Adaptor de extindereBilă de precizieGri€5.55
MEDCASTER CH05TPP125SWXRN2G Rolă pivotantă cu tijă 5 inch 260 lb Tpr | AB2KVZ 1MMG6 CH05TPP125SWXRN2G-Nu0 - 299 lb.13 / 16 "2.25 "Adaptor de extindereBilă de precizieGri€115.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEDCASTER NG04QDP125SWTS02G Rolă pivotantă cu tijă 4 inci 275 lb gri
€4.94 /unitate