Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cheie de schimb MEGAPRO STD10-12-C #10 și #12 | AF7XKT 22XT39

MEGAPRO Cheie de înlocuire STD10-12-C #10 și #12

În stoc
Articol: AF7XKT Model: STD10-12-CCrucea Ref: 22XT39
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
€10.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie de înlocuire a șurubelniței
Stil Bitcheie de piulițe
Dimensiune hexagonală1 / 4 "
MaterialS2 Oțel
Lungime totală2.25 "
Dimensiunea punctului# 10 și # 12
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Tipcheie de piulițe

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207906000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiTipPreț
Bit de înlocuire MEGAPRO FD4-6-C cu fantă #4 și #6 | AF7XKK 22XT32 FD4-6-C# 4 și # 6crestat€4.43
Bit de înlocuire MEGAPRO PD0-3-C Phillips #0 și #3 | AF7XKL 22XT33 PD0-3-C# 0 și # 3Phillips€4.88
Bit de înlocuire MEGAPRO PD1-2-C Phillips #1 și #2 | AF7XKM 22XT34 PD1-2-C# 1 și # 2Phillips-
RFQ
MEGAPRO SD0-3-C Biți de înlocuire Pătrat #0 și #3 | AF7XKN 22XT35 SD0-3-C# 0 și # 3Pătrat (Robertson)€5.49
Biți de înlocuire MEGAPRO SD1-2-C Pătrat #1 și #2 | AF7XKP 22XT36 SD1-2-C# 1 și # 2Pătrat (Robertson)€5.59
Bit de schimb MEGAPRO TDT10-15-C Torx T10 și T15 | AF7XKQ 22XT37 TDT10-15-CT10 și T15Torx€13.07
Cheie de schimb MEGAPRO STD6-8-C #6 și #8 | AF7XKR 22XT38 STD6-8-C# 6 și # 8cheie de piulițe-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGAPRO Cheie de înlocuire STD10-12-C #10 și #12
€10.20 /unitate