MEGGER DLRO-10 Micro Ohmmetru 1.9999m Ohmi-1999.9 Ohmi | AA8XTA 1APD9

MEGGER Microohmetru DLRO-10 1.9999 m Ohmi-1999.9 Ohmi

În stoc
Element: AA8XTA Model: DLRO-10Crucea Ref: 1APD9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,384.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru Ohm
Acuratete+/- 0.2%
Numără19,999
AfişaLED-uri
Iesire de curent100uA la 10A
Sursa de putereBaterie NiMH
Gama de rezistență1.9999m ohmi la 1999.9 ohmi
Rezoluţie0.1u ohmi la 100m ohmi
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.19
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)29.72
Codul HS9030330040
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelAfişaPreț
MEGGER DLRO-10X Micro Ohmmetru 1.9999m Ohmi-1999.9 Ohmi | AA8XTB 1APE1 DLRO-10XLCD retroiluminat€9,002.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGGER Microohmetru DLRO-10 1.9999 m Ohmi-1999.9 Ohmi
€7,384.50 /unitate