Tester portabil pentru aparate MEGGER PAT320-US 250 500vdc | AA3KTB 11N130

MEGGER PAT320-US Tester portabil pentru aparate 250 500vdc

În stoc
Element: AA3KTB Model: PAT320-USCrucea Ref: 11N130

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,674.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester de aparate portabile
Gama de curent10, 25 și 200mA
AfişaQVGA
Gama de rezistență la izolație99M Ohms
măsuriIntegritatea legăturii la sol, rezistența la izolație și scurgerea la sol
Sursa de putere120 VCA, 60 Hz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.2325
Înălțimea navei (cm)28.58
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS9030840000
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Gama curentului de scurgere (0 la 19.99 mA)
    • Caracteristici speciale: pot testa prelungitoarele, izolația standard și testele de legătură la pământ sunt efectuate cu un test suplimentar de polaritate pentru a se asigura că cablul este conectat corect

Variante de produs

ProdusModelGama de curentGama de rezistență la izolațiePreț
Tester portabil pentru aparate MEGGER PAT450-US Qvga 10 la 25a | AB8VKW 29JA21 PAT450-SUA10 la 25A0 la 99.99M€7,746.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGGER PAT320-US Tester portabil pentru aparate 250 500vdc
€4,674.93 /unitate