Tester portabil pentru aparate MEGGER PAT450-US Qvga 10 la 25a | AB8VKW 29JA21

MEGGER PAT450-US Tester portabil de aparate Qvga 10 la 25a

În stoc
Articol: AB8VKW Model: PAT450-USCrucea Ref: 29JA21

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,228.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester de aparate portabile
Gama de curent10 la 25A
AfişaQVGA
Gama de rezistență la izolație0 la 99.99M
măsuriTest de legătură, continuitate, rezistență la izolație, curent de scurgere
Sursa de putere120 VCA, 60 Hz
Gama de rezistență0 la 19.99

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.03
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS9030390100
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Test de înaltă tensiune (1.5 până la 3kVAC)
    • Gama de curent de scurgere (0 - 19.99mA)
    • Caracteristici speciale: memorie integrată cu 10,000 de înregistrări, LCD color cu iluminare din spate de 5.7 inchi, limite selectabile PASS/FAIL

Variante de produs

ProdusModelGama de curentGama de rezistență la izolațiePreț
Tester portabil pentru aparate MEGGER PAT320-US 250 500vdc | AA3KTB 11N130 PAT320-SUA10, 25 și 200mA99M Ohms€4,386.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGGER PAT450-US Tester portabil de aparate Qvga 10 la 25a
€7,228.27 /unitate