Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834122038 Roată clapete 4 inch D 1 inch lățime 5/8 inch 180 G | AC4JPR 30C796

MERIT 08834122038 Roată rabatabilă 4 inci D 1 inci lățime 5/8 inci 180 G

În stoc
Articol: AC4JPR Model: 08834122038Crucea Ref: 30C796
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
€56.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă abrazivă
Material abrazivAmestec de oxid de aluminiu
Tip abrazivHaina închisă, legătură cu rășină
Dimensiunea arborelui5 / 8 "
Diametru4"
CalitateVFINE
Pietriș180
RPM max12000
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea arboreluiDiametruCalitatePietrișRPM maxLăţimePreț
MERIT 08834122027 Roată cu clapete 3-1/2 D 2 inch Lățime 5/8 inch 120 G | AC4JPN 30C792 088341220275 / 8 "3.5 "E bună120120002"€77.97
MERIT 08834122024 Roată cu clapete 3-1/2 D 2 inch Lățime 5/8 inch 60 G | AC4JPP 30C793 088341220245 / 8 "3.5 "SIR60120002"€72.52
MERIT 08834122025 Roată cu clapete 3-1/2 D 2 inch Lățime 5/8 inch 80 G | AC4JPQ 30C794 088341220255 / 8 "3.5 "MED80120002"€76.90
MERIT 08834123009 Roată clapete 6 inch D 1 inch lățime 1 inch 40 G | AC4JQF 30C816 088341230091"6"SIR4060001"€91.38
MERIT 08834123025 Roată clapete 6 inch D 1-1/2 W 1 inch 120 G | AC4JQK 30C822 088341230251"6"E bună12060001.5€99.55
MERIT 08834123022 Roată clapete 6 inch D 1-1/2 W 1 inch 60 G | AC4JQN 30C825 088341230221"6"SIR6060001.5€87.25
MERIT 08834123038 Roată cu clapete 6 inch D 2 inch lățime 1 inch 180 G | AC4JQU 30C831 088341230381"6"VFINE18060002"€112.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834122038 Roată rabatabilă 4 inci D 1 inci lățime 5/8 inci 180 G
€56.75 /unitate