Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834149833 Flap Wheel 3 inch x 1/2 inch 20000 40 Grit | AF9TCY 30TR77

MERIT 08834149833 Flap Wheel 3 inch x 1/2 inch 20000 40 Grit

În stoc
Articol: AF9TCY Model: 08834149833Crucea Ref: 30TR77
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
€11.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Diametru3"
CalitateExtra grosier
Pietriș40
RPM max20,000
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Tip ShankDrept
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.18
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS6805300000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834149833 Flap Wheel 3 inch x 1/2 inch 20000 40 Grit
€11.04 /unitate