MERIT 08834154129 Alo Resin Bond Bore Polisher 120 Grit B-425 | AH4BHL 34CC62

MERIT 08834154129 Alo Resin Bond Bore Polisher 120 Grat B-425

În stoc
Element: AH4BHL Model: 08834154129Crucea Ref: 34CC62

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€38.94 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLustruit Alo Resin Bond Bore
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Pietriș120
RPM max10000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)72.9
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)26.19
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Min. Dia interioară. : 3-1 / 8 "
    • Max. Dia interioară. : 4 "

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834154129 Alo Resin Bond Bore Polisher 120 Grat B-425
€38.94 /unitate