Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 69957399792 Disc de șlefuit cu blocare 3 inch 120 granulație Tp Pk50 | AG7AJH 49U921

MERIT 69957399792 Disc de șlefuit cu blocare 3 inch 120 granulație Tp Pk50

În stoc
Post: AG7AJH Model: 69957399792Crucea Ref: 49U921

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€118.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuire de blocare
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Sistem de atașareTP
Tipul atașamentuluiSnap-On / Off
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinY
CuloriMaro
Diametru disc.3"
CalitateE bună
Pietriș120
RPM max20,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelDiametru disc.CalitatePietrișRPM maxPkg. Cant.Preț
MERIT 69957399774 Disc de șlefuire cu blocare 2 inch 36 granulație Tp Pk100 | AG7AHU 49U908 699573997742"Aspru3630,000100€154.43
MERIT 69957399776 Disc de șlefuit cu blocare 2 inch 50 granulație Tp Pk100 | AG7AHV 49U909 699573997762"Aspru5030,000100€152.01
MERIT 69957399777 Disc de șlefuit cu blocare 2 inch 60 Grat Tp Pk100 | AG7AHW 49U910 699573997772"Mediu6030,000100€140.53
MERIT 69957399778 Disc de șlefuire cu blocare 2 inch 80 Grat Tp Pk100 | AG7AHX 49U911 699573997782"Mediu8030,000100€152.10
MERIT 69957399779 Blocare Slefuire Dsc 2 Inch 100 Grit Tp Pk100 | AG7AHY 49U912 699573997792"Mediu10030,000100€152.10
MERIT 69957399780 Locking Sanding Dsc 2 Inch 120 Grit Tp Pk100 | AG7AHZ 49U913 699573997802"E bună12030,000100€142.25
MERIT 69957399782 Blocare Slefuire Dsc 2 Inch 180 Grit Tp Pk100 | AG7AJA 49U914 699573997822"E bună18030,000100€145.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 69957399792 Disc de șlefuit cu blocare 3 inch 120 granulație Tp Pk50
€118.04 /ambalaj