Siguranță MERSEN FERRAZ A055C1D0R0-300E, tensiune medie, 5500V, 300A, clasificare E, percutor de montare | CH4TFX

MERSEN FERRAZ Siguranță A055C1D0R0-300E, tensiune medie, 5500V, 300A, clasificată E, percutor de montare

Articol: CH4TFX Model: A055C1D0R0-300E

Descarcă-l Mai 16, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță de medie tensiune
Evaluarea tensiunii AC5500V
Material corpPolyTube
Evaluare curent300A
Diametru3"
Lungime16.81 "
MontareClip-lock
VitezăEvaluat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.0875
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)71.42
Lățimea navei (cm)13.97

Detalii produs:

    • Cu Clip Lock

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentLungimePreț
Siguranță MERSEN FERRAZ A055C1D0R0-100E, tensiune medie, 5500V, 100A, nominală E, percutor de montare | CH4TFM A055C1D0R0-100E100A16.81 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ A055C1D0R0-10E, medie tensiune, 5500 V, 10 A, clasificată E, percutor de montare | CH4TFN A055C1D0R0-10E10A16.81 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ A055C1D0R0-125E, tensiune medie, 5500V, 125A, nominală E, percutor de montare | CH4TFP A055C1D0R0-125E125A16.81 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ A055C1D0R0-150E, medie tensiune, 5500V, 150A, nominală E, percutor de montare | CH4TFQ A055C1D0R0-150E150A16.81 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ A055C1D0R0-15E, medie tensiune, 5500V, 15A, clasificată E, percutor de montare | CH4TFR A055C1D0R0-15E15A16.81 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ A055C1D0R0-200E, tensiune medie, 5500V, 200A, clasificare E, percutor de montare | CH4TFT A055C1D0R0-200E200A16.81 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ A055C1D0R0-20E, medie tensiune, 5500V, 20A, clasificată E, percutor montat | CH4TFU A055C1D0R0-20E20A16.81 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță A055C1D0R0-300E, tensiune medie, 5500V, 300A, clasificată E, percutor de montare