Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERSEN FERRAZ A2D500R Siguranță cu întârziere, 250VAC, 500A, 1 pol | AG8LEE

MERSEN FERRAZ A2D500R Siguranță cu întârziere, 250VAC, 500A, 1 pol

În stoc
Element: AG8LEE Model: A2D500R
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
€435.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC250V
amperi500A
Material corpPolyTube
Evaluare curent500A
Diametru3.12 "
Tip cadruA2D
Clasa siguranțelorClasa RK1
Lungime10.38 "
MontareTăia
Număr de poli1
VitezăÎntârziere
Voltaj250V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.467
Înălțimea navei (cm)27.46
Lungimea navei (cm)6.65
Lățimea navei (cm)6.65

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentDiametruArticolLungimePreț
MERSEN FERRAZ A2D100R Siguranță cu întârziere, 250VAC, 100A, 1 pol | AG8LDD A2D100R100A100A1.06 "Siguranță5.88 "€88.43
MERSEN FERRAZ A2D10R Siguranță cu întârziere, 250VAC, 10A, 1 pol | AG8LDE A2D10R10A10A0.56 "Siguranță2"€21.59
MERSEN FERRAZ A2D110R Siguranță cu întârziere, 250VAC, 110A, 1 pol | AG8LDF A2D110R110A0.1A0.56 "Siguranță2"€203.22
MERSEN FERRAZ A2D125R Siguranță cu întârziere, 250VAC, 125A, 1 pol | AG8LDG A2D125R125A125A1.56 "Siguranță7.13 "€171.52
MERSEN FERRAZ A2D150R Siguranță cu întârziere, 250VAC, 150A, 1 pol | AG8LDJ A2D150R150A150A1.56 "Siguranță7.13 "€185.20
MERSEN FERRAZ A2D15R Siguranță cu întârziere, 250VAC, 15A, 1 pol | AG8LDK A2D15R15A15A0.56 "Siguranță2"€20.23
MERSEN FERRAZ A2D175R Siguranță cu întârziere, 250VAC, 175A, 1 pol | AG8LDL A2D175R175A175A1.56 "Siguranță7.13 "€161.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ A2D500R Siguranță cu întârziere, 250VAC, 500A, 1 pol
€435.99 /unitate