Siguranță de limitare a curentului MERSEN FERRAZ A6Y6-11, 500 V, 6 A, tip 11, montare cu manșon | CH4VQM

MERSEN FERRAZ Siguranță de limitare a curentului A6Y6-11, 500 V, 6 A, tip 11, montare pe manșon

Articol: CH4VQM Model: A6Y6-11

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC500V
Material corpgmg
Evaluare curent6A
Diametru0.57 "
Frecvență50 / 60 Hz
Lungime2"
MontareTăia

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)3.02
Lățimea navei (cm)5.23

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentDiametruLungimePreț
MERSEN FERRAZ A6Y1000-4 Siguranță limitatoare de curent, 600V, 1000A | CH4VLP A6Y1000-4600V1000A3"10.5 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6Y1000-5 Siguranță limitatoare de curent, 600V, 1000A | CH4VLQ A6Y1000-5600V1000A3"12.13 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6Y100-21 Siguranță limitatoare de curent, 600V, 100A | CH4VLR A6Y100-21600V100A1.06 "5.88 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6Y100-3 Siguranță limitatoare de curent, 600V, 100A | CH4VLT A6Y100-3600V100A1"7.88 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6Y100-4 Siguranță limitatoare de curent, 600V, 100A | CH4VLU A6Y100-4600V100A1"7.88 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6Y10-1 Siguranță limitatoare de curent, 600 V, 10 A | CH4VLV A6Y10-1600V10A0.81 "5"-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6Y10-11 Siguranță limitatoare de curent, 600V, 10A | CH4VLW A6Y10-11600V10A0.57 "2"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță de limitare a curentului A6Y6-11, 500 V, 6 A, tip 11, montare pe manșon