Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERSEN FERRAZ A70QS800-4 Semiconductor, de mare viteză, 700V, 800A, clasa aR | CH4VZE

MERSEN FERRAZ A70QS800-4 Semiconductor, de mare viteză, 700V, 800A, clasa aR

În stoc
Articol: CH4VZE Model: A70QS800-4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€454.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Evaluarea tensiunii AC700V
Material corpDin fibra de sticla
Tip de corpȘurub pe
Evaluare curent800A
Evaluarea tensiunii DC700V c.c.
Diametru2 1 / 2 "
ElementSingur
Siguranță Dia.2 1 / 2 "
Lungimea siguranței7 1 / 16 "
Evaluarea întreruperii100kA la 700V DC, 200kA la 700V AC
Lungime7 1 / 16 "
MontarePrinsa
VitezăActiune rapida
Indicație vizualăNeindicativ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.206
Înălțimea navei (cm)6.05
Lungimea navei (cm)22.23
Lățimea navei (cm)6.35

Detalii produs:

Siguranța semiconductoare Mersen Ferraz A70QS800-4 este utilizată în setările industriale și sistemele de distribuție a energiei pentru a proteja dispozitivele semiconductoare de evenimente de supracurent, asigurând integritatea operațională și prevenind deteriorarea. Oferă un mecanism de montare cu șuruburi, asigurând o instalare sigură și fiabilă. Cu un AC Max IR sau o capacitate de rupere de 40 kA, oferă o protecție robustă împotriva supracurentului. Această siguranță are o conexiune/bornă din cupru placată cu cositor pentru o conductivitate electrică îmbunătățită și rezistență la coroziune. Vine cu o conexiune cu șuruburi / tip terminal pentru o stabilitate sporită. Această siguranță are un corp GMG pentru durabilitate și rezistență sporite în diverse medii.

Întrebări frecvente:

Î. Există vreo procedură de testare recomandată pentru această siguranță?

R. Deși procedurile specifice de testare pot varia, este recomandabil să simulați periodic condițiile de supracurent pentru a asigura funcționalitatea siguranței.

Î. Cum instalez siguranța semiconductoare Mersen Ferraz A70QS800-4?

A.

  • Alegeți o locație de montare potrivită.
  • Fixați sigur siguranța la loc.
  • Conectați bornele de intrare și de ieșire.
  • Asigurați un cuplu adecvat pe șuruburi.
  • Urmați instrucțiunile producătorului pentru o instalare sigură.

Î. Ce factor ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o siguranță cu semiconductor?

A.

  • Selectați o siguranță cu un curent nominal adecvat pentru aplicația dvs.
  • Asigurați-vă că tensiunea nominală a siguranței corespunde cerințelor sistemului dumneavoastră.
  • Alegeți o siguranță cu viteza potrivită pentru protecție rapidă sau lentă.
  • Luați în considerare capacitatea siguranței de a gestiona curenții de defect fără defecțiuni.
  • Asigurați-vă că siguranța funcționează în intervalul de temperatură și umiditate al mediului dumneavoastră.
  • Confirmați compatibilitatea cu metoda de montare preferată.

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpEvaluare curentDiametruLungimeVitezăPreț
MERSEN FERRAZ A70QS100-4 Semiconductor, de mare viteză, 700V, 100A, clasa aR | CH4VWW A70QS100-4gmg100A1"4.38 "De mare viteză€99.93
MERSEN FERRAZ A70QS100-4IL Semiconductor, de mare viteză, 700V, 100A, clasa aR | CH4VWX A70QS100-4ILgmg100A1"4.38 "De mare viteză€262.56
MERSEN FERRAZ A70QS125-4 Semiconductor, de mare viteză, 700V, 125A, clasa aR, tip 4 | CH4VWY A70QS125-4gmg125A1.22 "4.38 "De mare viteză€251.04
MERSEN FERRAZ A70QS125-4IL Semiconductor, de mare viteză, 700V, 125A, clasa aR, tip 4 | CH4VWZ A70QS125-4ILgmg125A1.22 "4.38 "De mare viteză€291.32
MERSEN FERRAZ A70QS150-4 Semiconductor, de mare viteză, 700V, 150A, clasa aR, tip 4 | CH4VXC A70QS150-4gmg150A1.22 "4.38 "De mare viteză€251.04
MERSEN FERRAZ A70QS150-4IL Semiconductor, de mare viteză, 700V, 150A, clasa aR, tip 4 | CH4VXD A70QS150-4ILgmg150A1.22 "4.38 "De mare viteză€226.10
MERSEN FERRAZ A70QS175-4 Semiconductor, de mare viteză, 700V, 175A, clasa aR, tip 4 | CH4VXG A70QS175-4gmg175A1.22 "4.38 "De mare viteză€223.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ A70QS800-4 Semiconductor, de mare viteză, 700V, 800A, clasa aR
€454.06 /unitate