Siguranță MERSEN FERRAZ E300177, 400A | CH4XCE PC32UD69V400A

MERSEN FERRAZ E300177 Siguranță, 400A

Articol: CH4XCE Model: E300177Ref încrucișat: PC32UD69V400A

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5754
Înălțimea navei (cm)7.49
Lungimea navei (cm)19.51
Lățimea navei (cm)14

Variante de produs

ProdusModelPreț
Siguranță MERSEN FERRAZ A300081, 900A | CH4UFG PC33UD69V900TF A300081-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ A300173, 700A | CH4UFJ PC32UD69V700EF A300173-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ A300196, 450A | CH4UFK A070UD32KI450 A300196-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ A300219, 550A | CH4UFL PC33UD69V550EF A300219-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ A300242, 800A | CH4UFM A070UD33KI800 A300242-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ A300265, 1100A | CH4UFN PC33UD69V11CD1A A300265-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ B300082, 1000A | CH4WHR PC33UD69V1000TF B300082-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ E300177 Siguranță, 400A